Omställbart spärrhuvud. 3-3/4HD tum

Art-nr.: 657600 3-3/4HD
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ-fyrkantsfäste (tum) Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 3/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 3/4 tum
bredd B 61 mm
höjd h 35 mm
Serie 735/65
kontinuerlig belastbarhet 650 Nm
stickmått S 55 mm
Antal tänder 60
insticksskaft 22×28 mm
Omställbar spärrnyckel Ja
Spärrnyckel med utstötare Nej
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657600 3-3/4HD
EAN/GTIN 4018754243785
Tillverkarens nummer 58251065

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Omställbart spärrhuvud.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen