{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1 600 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 2 431 mm | |
momentintervall | 600 Nm - 1 600 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 16 000 g | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 2 304 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656050 1600 | |
EAN/GTIN | 4000896173570 | |
Tillverkarens nummer | 656050 1600 |