{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 60 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 360 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 60 Nm | |
vikt | 870 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 280 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 305 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657750 60 | |
EAN/GTIN | 4045197514578 | |
Tillverkarens nummer | 657750 60 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel med vikfunktion utan skala 60 Nm
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 636,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
384 styck i lager
3 068,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
2 159,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
momentintervall | 10 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 | ±3 | ±3 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | för insticksverktyg (fyrkantfäste) |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |