{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 16 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 22,4 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642200 16 | |
EAN/GTIN | 4018754005888 | |
Tillverkarens nummer | 03030016 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sexkantshylsa 1/2 tum 16 mm
på begäran
I lager
361 styck i lager
102,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 606 styck i lager
46,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 933 styck i lager
70,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
235 styck i lager
151,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 22,4 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 27 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |