Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 39 delar

Art-nr.: 639261
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-30
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 5-14

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 39
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-30 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 5-14 mm
Längd 481 mm
Bredd 288 mm
höjd 82 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Hylsnyckel för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 639261
EAN/GTIN 4018754261192
Tillverkarens nummer 98811909

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 − M20, utvändiga Torx®-skruvar med gänga M6 − M20. Insexskruvar med gänga M6 − M18, invändiga Torx®-skruvar med gänga M4 − M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 642200 storlek 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
hylsor för Torx®: 7 st nr 642700 2700 strl E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
insexhylsor: 6 st nr 643200 storlek 5; 6; 8; 10; 12; 14
Skruvmejselhylsor för Torx®: 9 st nr 643650 storlek TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
Förlängare: 2 st. nr 641000 strl. 130; 255
universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2
spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen