{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 26 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 34,4 mm | |
Längd | 42 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642200 26 | |
EAN/GTIN | 4018754005987 | |
Tillverkarens nummer | 03030026 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 26mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
164,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
856 styck i lager
113,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 42 mm | 44 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Yta | förkromning på nickel | förkromad |
nyckelvidd | 26 mm | 26 mm |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |