Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 30mm

Art-nr.: 642200 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
284 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Material: HPQ®-högkapacitetsstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 30 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 39,7 mm
Längd 45 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Yta förkromning på nickel
med AS-drive-profil Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642200 30
EAN/GTIN 4018754006021
Tillverkarens nummer 03030030

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 30mm

Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 30mm

på begäran
I lager
284 styck i lager
177,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
696 styck i lager
86,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 531 styck i lager
125,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 218 styck i lager
122,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive 6-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum
Norm DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124
Yta förkromning på nickel förkromad förkromad förkromad
nyckelvidd 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Material HPQ®-högkapacitetsstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen