Hylsnyckelsortiment QuickRelease, 1/2 tum fyrkant 22 delar

Art-nr.: 637891
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-32

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 22
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-32 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 454 mm
Bredd 253 mm
höjd 64 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
med QuickRelease Ja
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637891
EAN/GTIN 4018754260911
Tillverkarens nummer 96031480

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
QuickRelease sats i brottsäker ABS-plastbox med skumplastinlägg. Spärrhandtag, förlängare, universalknut och hylsa bildar en helt igenom fast förbunden enhet. Med en knapptryckning lossar du snabbt och enkelt delarna från varandra.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 16 st. nr 642200 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 T-handtag QR: Nr 641350
3 förlängare QR: Nr 641045 storlek 75; 130; 255
1 universalknut QR: Nr 641650
1 spärrskaft QR: Nr 640440
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen