Sexkantshylsa 1/2 tum isolerad 16 mm

Art-nr: 643807 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
240 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 16 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ utgångssidan 27 mm
Längd 59 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel
Yta plastisolerad
med AS-drive-profil Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643807 16
EAN/GTIN 4067263120797
Tillverkarens nummer 643807 16

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområden får endast fullisolerade verktyg (nr 643801643809) kombineras med varandra.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen