Öppen ringnyckel 12X14 mm

Art-nr.: 619200 12X14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 12 mm
Nyckelvidd 2 14 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
nyckellängd L 180 mm
maximal ring-⌀ D1 max 24 mm
maximal ring-⌀ D2 max 26 mm
maximal ringhöjd h1 max 9,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 10,5 mm
Ringläge 10 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Öppen ring Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619200 12X14
EAN/GTIN 4018754021932
Tillverkarens nummer 41081214

Benämning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring − från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Öppen ringnyckel  12X14 mm

Öppen ringnyckel 12X14 mm

på begäran
I lager
52 styck i lager
265,76  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
231 styck i lager
70,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
124 styck i lager
73,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
730 styck i lager
146,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
625 styck i lager
127,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad (flagningssäkert) fosfaterad förkromad förkromad mattförkromad
nyckellängd L 180 mm 216 mm 216 mm 174 mm 220 mm
Nyckelvidd 1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk metrisk metrisk
maximal ring-⌀ D1 max 24 mm 20 mm 20 mm 22,8 mm 20 mm
maximal ring-⌀ D2 max 26 mm 23 mm 23 mm 25,3 mm 23 mm
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen