Öppen ringnyckel 24X27 mm

Art-nr.: 619200 24X27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
113 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 24 mm
Nyckelvidd 2 27 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
nyckellängd L 270 mm
maximal ring-⌀ D1 max 40,5 mm
maximal ring-⌀ D2 max 44,5 mm
maximal ringhöjd h1 max 16 mm
maximal ringhöjd h2 max 17,5 mm
Ringläge 10 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Öppen ring Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619200 24X27
EAN/GTIN 4018754022007
Tillverkarens nummer 41082427

Benämning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring − från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Öppen ringnyckel  24X27 mm

Öppen ringnyckel 24X27 mm

på begäran
I lager
113 styck i lager
526,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 711 styck i lager
351,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad (flagningssäkert) förkromad
Nyckelvidd 2 27 mm 27 mm
Material Chrome-Alloy-Steel Kromvanadinstål
maximal ring-⌀ D1 max 40,5 mm 42,4 mm
maximal ring-⌀ D2 max 44,5 mm 46,4 mm
maximal ringhöjd h1 max 16 mm 16 mm
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen