Öppen ringnyckel 11X13 mm

Art-nr.: 619200 11X13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 11 mm
Nyckelvidd 2 13 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
nyckellängd L 170 mm
maximal ring-⌀ D1 max 21,5 mm
maximal ring-⌀ D2 max 24 mm
maximal ringhöjd h1 max 9 mm
maximal ringhöjd h2 max 10 mm
Ringläge 10 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Öppen ring Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619200 11X13
EAN/GTIN 4018754021925
Tillverkarens nummer 41081113

Benämning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring − från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Öppen ringnyckel  11X13 mm

Öppen ringnyckel 11X13 mm

på begäran
I lager
77 styck i lager
255,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
380 styck i lager
146,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad (flagningssäkert) förkromad
Ringläge 10 grad 10 grad
nyckellängd L 170 mm 174 mm
Nyckelvidd 1 11 mm 11 mm
Nyckelvidd 2 13 mm 13 mm
maximal ring-⌀ D1 max 21,5 mm 22,8 mm
maximal ringhöjd h1 max 9 mm 8,5 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen