Öppen ringnyckel 10X11 mm

Art-nr.: 619200 10X11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 10 mm
Nyckelvidd 2 11 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
nyckellängd L 155 mm
maximal ring-⌀ D1 max 19,5 mm
maximal ring-⌀ D2 max 21,5 mm
maximal ringhöjd h1 max 8,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 9 mm
Ringläge 10 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Öppen ring Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619200 10X11
EAN/GTIN 4018754021901
Tillverkarens nummer 41081011

Benämning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring − från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Öppen ringnyckel  10X11 mm

Öppen ringnyckel 10X11 mm

på begäran
I lager
34 styck i lager
247,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
636 styck i lager
122,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad (flagningssäkert) förkromad
nyckellängd L 155 mm 153 mm
Nyckelvidd 1 10 mm 10 mm
Nyckelvidder metrisk metrisk
Material Chrome-Alloy-Steel Kromvanadinstål
maximal ring-⌀ D1 max 19,5 mm 19,4 mm
maximal ring-⌀ D2 max 21,5 mm 21,4 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen