Öppen ringnyckel 27X36 mm

Art-nr.: 619200 27X36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 27 mm
Nyckelvidd 2 36 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
nyckellängd L 300 mm
maximal ring-⌀ D1 max 42 mm
maximal ring-⌀ D2 max 54 mm
maximal ringhöjd h1 max 16 mm
maximal ringhöjd h2 max 19 mm
Ringläge 10 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Öppen ring Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619200 27X36
EAN/GTIN 4018754022014
Tillverkarens nummer 41082736

Benämning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring − från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen