Ringnyckel, hög bockning 19X24 mm

Art-nr: 615950 19X24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
714 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 19 mm
Nyckelvidd 2 24 mm
nyckellängd L 325 mm
maximal ring-⌀ D1 max 29 mm
maximal ring-⌀ D2 max 35 mm
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 615950 19X24
EAN/GTIN 4045197331304
Tillverkarens nummer 615950 19X24

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen