{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
nyckellängd L | 308 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197161000 | |
Tillverkarens nummer | 615950 18X21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 18X21mm
på begäran
I lager
187 styck i lager
129,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
310 styck i lager
205,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 308 mm | 300 mm |
Nyckelvidd 1 | 18 mm | 18 mm |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | 21 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |