{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 17 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
nyckellängd L | 290 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197160997 | |
Tillverkarens nummer | 615950 17X19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 17X19mm
på begäran
I lager
1 513 styck i lager
103,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
676 styck i lager
100,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
698 styck i lager
152,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 290 mm | 290 mm | 270 mm |
Nyckelvidd 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |