{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckellängd L | 296 mm | |
Käftbredd b | 48,5 mm | |
Käfthöjd h1 | 11 mm | |
Ringhöjd h2 | 13,5 mm | |
ring-⌀ D | 45 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614853 24 | |
EAN/GTIN | 4018754320202 | |
Tillverkarens nummer | 41172424 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 24mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
758,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 034 styck i lager
667,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 606 styck i lager
312,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 699 styck i lager
409,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Yta | förkromad | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
nyckellängd L | 296 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Ringhöjd h2 | 13,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
Käfthöjd h1 | 11 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Produktslag | Skruvnycklar | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |