{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckellängd L | 240 mm | |
Käftbredd b | 38 mm | |
Käfthöjd h1 | 8,4 mm | |
Ringhöjd h2 | 11,5 mm | |
ring-⌀ D | 32 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614853 18 | |
EAN/GTIN | 4018754239238 | |
Tillverkarens nummer | 41171818 |