{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckellängd L | 285 mm | |
Käftbredd b | 46,5 mm | |
Käfthöjd h1 | 10 mm | |
Ringhöjd h2 | 13,5 mm | |
ring-⌀ D | 41 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614853 22 | |
EAN/GTIN | 4018754320196 | |
Tillverkarens nummer | 41172222 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 22 mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
715,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 271 styck i lager
586,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
258,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 816 styck i lager
340,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 | 5 | 5 | 5 |
Yta | förkromad | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
ring-⌀ D | 41 | 42 | 41,9 | 42 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Käftbredd b | 46,5 | 45,7 | 46,4 | 47,6 |
Käfthöjd h1 | 10 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |
Produktslag | Skruvnycklar | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |