{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckellängd L | 229 mm | |
Käftbredd b | 36,3 mm | |
Käfthöjd h1 | 7,9 mm | |
Ringhöjd h2 | 10 mm | |
ring-⌀ D | 30,5 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer |
614853 17
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4018754239221
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
41171717
Kopiera |
|
Tillverkare | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |