Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 21mm

Art-nr.: 614853 21
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckellängd L 275 mm
Käftbredd b 43,5 mm
Käfthöjd h1 9 mm
Ringhöjd h2 12,5 mm
ring-⌀ D 38 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
Ändanslag på käftsidan Nej
Hållarfunktion på käftsidan Nej
med svängbar nos Nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar Ja
Produktslag Skruvnycklar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 614853 21
EAN/GTIN 4018754320172
Tillverkarens nummer 41172121
Tillverkare STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen