{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 30 mm | |
nyckellängd L | 425 mm | |
Käftbredd b | 65 mm | |
Käfthöjd h1 | 13,8 mm | |
Ringhöjd h2 | 17 mm | |
ring-⌀ D | 60 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614820 30 | |
EAN/GTIN | 4045197553287 | |
Tillverkarens nummer | 614820 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 30 mm
på begäran
I lager
283 styck i lager
1 139,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
227 styck i lager
423,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 719 styck i lager
553,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
ring-⌀ D | 60 | 59,7 | 60 |
nyckellängd L | 425 | 403 | 425 |
nyckelvidd | 30 | 30 | 30 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Antal tänder | 72 | 72 | 72 |
Käftbredd b | 65 | 62,4 | 63,1 |