{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 6 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 105 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 6 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613600 6 | |
EAN/GTIN | 4062406219598 | |
Tillverkarens nummer | 613600 6 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |