{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
för gängskaftdiameter d2 | 18 mm | |
för fyrkant K1 | 14,5 mm | |
för inspänningslängd l1 | 43 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 26 mm | |
Förlängning K2 | 14,5 mm | |
Förlängning L2 | 100 mm | |
Förlängning L3 | 200 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338400 13 | |
EAN/GTIN | 4045197422996 | |
Tillverkarens nummer | 338400 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning, Typ: 13 |
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 746,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Förlängning K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Förlängning L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Förlängning L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |