• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Gängtapp, förlängning, Typ: 7L

Art-nr.: 338400 7L
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängans nominella diameter d1 DIN 371 M9
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 M12
för gängskaftdiameter d2 9 mm
för fyrkant K1 7 mm
för inspänningslängd l1 31 mm
Förlängningsstångens diameter D3 9 mm
Förlängningsstångens diameter D4 15 mm
Förlängning K2 7 mm
Förlängning L2 80 mm
Förlängning L3 230 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338400 7L
EAN/GTIN 4045197336729
Tillverkarens nummer 338400 7L

Benämning

Utförande:

  • Lång resp. extralång version.
  • Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
  • Vridmomentet överförs via fyrkanten.
  • Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergängor eller direkt på gjutväggar.

Anmärkning:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen