{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M14 | |
för gängskaftdiameter d2 | 11 mm | |
för fyrkant K1 | 9 mm | |
för inspänningslängd l1 | 36 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 11 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 18 mm | |
Förlängning K2 | 9 mm | |
Förlängning L2 | 90 mm | |
Förlängning L3 | 130 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338400 9 | |
EAN/GTIN | 4045197336750 | |
Tillverkarens nummer | 338400 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning, Typ: 9 |
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 426,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Förlängning K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Förlängning L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Förlängning L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |