{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
för gängskaftdiameter d2 | 18 mm | |
för fyrkant K1 | 14,5 mm | |
för inspänningslängd l1 | 43 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 26 mm | |
Förlängning K2 | 14,5 mm | |
Förlängning L2 | 100 mm | |
Förlängning L3 | 330 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338400 13L | |
EAN/GTIN | 4045197429520 | |
Tillverkarens nummer | 338400 13L |