{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M3 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
för gängskaftdiameter d2 | 3,5 mm | |
för fyrkant K1 | 2,7 mm | |
för inspänningslängd l1 | 23 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 6 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 7,5 mm | |
Förlängning K2 | 4,9 mm | |
Förlängning L2 | 70 mm | |
Förlängning L3 | 230 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338400 2L | |
EAN/GTIN | 4045197336620 | |
Tillverkarens nummer | 338400 2L |