{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M9 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M12 | |
för gängskaftdiameter d2 | 9 mm | |
för fyrkant K1 | 7 mm | |
för inspänningslängd l1 | 31 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 9 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 15 mm | |
Förlängning K2 | 7 mm | |
Förlängning L2 | 60 mm | |
Förlängning L3 | 130 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338400 7 | |
EAN/GTIN | 4045197336712 | |
Tillverkarens nummer | 338400 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning, Typ: 7 |
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 263,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm |
Förlängning K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
Förlängning L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |