{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
för gängskaftdiameter d2 | 18 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 29 mm | |
Förlängning K2 | 14,5 mm | |
Förlängning L2 | 49 mm | |
Förlängning L3 | 149 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338460 13 | |
EAN/GTIN | 4045197953209 | |
Tillverkarens nummer | 338460 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 13
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 740,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Förlängning K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Förlängning L2 | 49 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Förlängning L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |