{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 88 mm | |
effektiv längd B | 143 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 40 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 18 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 65 mm | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320673 5 | |
EAN/GTIN | 4062406200107 | |
Tillverkarens nummer | 320673 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roterande svarvdubb 60° / 30°, Morsekona: 5
på begäran
I lager
59 styck i lager
5 415,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
9 597,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
6 839,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
5 718,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
4 534,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
16 663,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 1 500 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
hus-⌀ D | 88 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 96 mm |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morsekona | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
effektiv längd B | 143 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |