{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 88 mm | |
effektiv längd B | 128,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 40 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 50,5 mm | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 2 000 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320672 5 | |
EAN/GTIN | 4062406199968 | |
Tillverkarens nummer | 320672 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Roterande svarvdubb 60° 5
på begäran
I lager
63 styck i lager
4 546,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
3 636,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
5 430,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 2 000 | 800 | 1 500 |
hus-⌀ D | 88 | 69 | 88 |
maximalt varvtal: | 3 000 | 3 800 | 3 000 |
maximalt radiellt kast | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morsekona | MK5 | MK5 | MK5 |
spetslängd C | 50,5 | 40 | 65 |
största spets-⌀ 60° A | 40 | 32 | 40 |