{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 50 mm | |
effektiv längd B | 79 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 25 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 29,5 mm | |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320672 3 | |
EAN/GTIN | 4062406199944 | |
Tillverkarens nummer | 320672 3 |