{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 50 mm | |
effektiv längd B | 94,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 25 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 12 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 45 mm | |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320673 3 | |
EAN/GTIN | 4062406200039 | |
Tillverkarens nummer | 320673 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb 60° / 30° 3
på begäran
I lager
54 styck i lager
3 361,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 390,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 923,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 500 | 500 | 500 |
maximalt varvtal: | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
maximalt radiellt kast | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morsekona | MK3 | MK3 | MK3 |
effektiv längd B | 94,5 | 79 | 79 |
spetslängd C | 45 | 29,5 | 29,5 |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |