{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 69 mm | |
effektiv längd B | 116 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 32 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 14 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 53 mm | |
maximalt varvtal: | 3 800 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320673 4 | |
EAN/GTIN | 4062406200060 | |
Tillverkarens nummer | 320673 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb 60° / 30° 4
på begäran
I lager
69 styck i lager
3 847,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
2 543,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
3 195,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 500 | 500 | 800 |
hus-⌀ D | 69 | 54 | 69 |
maximalt radiellt kast | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
effektiv längd B | 116 | 85,5 | 103 |
spetslängd C | 53 | 29,5 | 40 |
största spets-⌀ 60° A | 32 | 25 | 32 |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |