{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 78 mm | |
effektiv längd B | 118 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 32 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 47 mm | |
maximalt varvtal: | 3 200 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 2 000 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320657 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774163 | |
Tillverkarens nummer | 320657 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 5
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 698,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
16 604,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 2 000 kg | 2 000 kg |
hus-⌀ D | 78 mm | 96 mm |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekona | MK5 | MK5 |
effektiv längd B | 118 mm | 134 mm |
största spets-⌀ 60° A | 32 mm | |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |