{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spetsvinkel | 60 grad | |
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 96 mm | |
effektiv längd B | 134 mm | |
hårdmetall-⌀ H | 18 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 49 mm | |
maximalt varvtal: | 2 600 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 2 000 kg | |
Hårdmetallsinsats | Ja | |
Utförande | medlöpande | |
bräckskruv | Ja | |
Axialkraft | 6,6 kN | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321240 5 | |
EAN/GTIN | 4062406572457 | |
Tillverkarens nummer | 321240 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter 5
på begäran
I lager
13 styck i lager
16 910,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 803,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 2 000 | 2 000 |
hus-⌀ D | 96 | 78 |
maximalt varvtal: | 2 600 | 3 200 |
maximalt radiellt kast | 0,005 | 0,005 |
Morsekona | MK5 | MK5 |
effektiv längd B | 134 | 118 |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |