{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 92 mm | |
effektiv längd B | 146 mm | |
största spets-⌀ A | 40 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 3 500 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 000 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321405 5 | |
EAN/GTIN | 4045197720962 | |
Tillverkarens nummer | 321405 5 |