Reduceringshylsa 32/5 mm

Art-nr: 319426 32/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ d1 / spänn-⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter d1 32 mm
Spänndiameter d2 5 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Utförande Figur 1
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319426 32/5
EAN/GTIN 4045197586650
Tillverkarens nummer 319426 32/5

Benämning

Utförande:

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275319405).
Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktyget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

Användningsdata:

För ⌀-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen