Reduceerhuls 32/25 mm

Art-nr: 319426 32/25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
233 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Schacht-⌀ d1 / span-⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter d1 32 mm
    Spänndiameter d2 25 mm
    ⌀ d4 40 mm
    l1 58 mm
    l2 5 mm
    Utförande Avlångt hål
    Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319426 32/25
    EAN/GTIN 4045197586742
    Tillverkarens nummer 319426 32/25

    Benämning

    Uitvoering:

    Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275319405).
    Geschikt voor inwendige koeling, niet gespleten. Gereedschap wordt via 2 klemschroeven gefixeerd en gespannen.

    Toepassing:

    Voor ⌀-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen