{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 32 mm | |
Spänndiameter d2 | 8 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Utförande | Figur 1 | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |
Artikelnummer | 319426 32/8 | |
EAN/GTIN | 4045197586674 | |
Tillverkarens nummer | 319426 32/8 |