{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 25 mm | |
Spänndiameter d2 | 12 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Utförande | Klämstift | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |
Artikelnummer | 319426 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197586605 | |
Tillverkarens nummer | 319426 25/12 |