{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
Spann-⌀ d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Ausführung | Langloch | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 319426 50/18 | |
EAN/GTIN | 4045197586889 | |
Tillverkarens nummer | 319426 50/18 |