Reduceringshylsa 32/6 mm

Art-nr: 319426 32/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ d1 / spänn-⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter d1 32 mm
    Spänndiameter d2 6 mm
    ⌀ d4 40 mm
    l1 58 mm
    l2 5 mm
    Utförande Figur 1
    Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319426 32/6
    EAN/GTIN 4045197586667
    Tillverkarens nummer 319426 32/6

    Benämning

    Utförande:

    Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275319405).
    Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktyget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

    Användningsdata:

    För ⌀-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen