{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
Spänndiameter d2 | 12 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Utförande | Klämstift | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |
Artikelnummer | 319426 50/12 | |
EAN/GTIN | 4045197586858 | |
Tillverkarens nummer | 319426 50/12 |