{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 315 mm | |
Öppning E | 103 mm | |
Höjd utan backar H1 | 95 mm | |
Höjd med backar H2 | 141 mm | |
styrnings-⌀ B | 260 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
Fyrkantnyckel K | 14 mm | |
vikt | 51,2 kg | |
maximalt varvtal: | 2 300 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310505 315 | |
EAN/GTIN | 4019208026824 | |
Tillverkarens nummer | 185306 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig ⌀ A: 315mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
24 996,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
18 658,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
10 967,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Öppning E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Höjd med backar H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
styrnings-⌀ B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
StyrningsdjupC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |