{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 315 mm | |
Öppning E | 103 mm | |
Höjd utan backar H1 | 97,2 mm | |
Höjd med backar H2 | 140,2 mm | |
styrnings-⌀ B | 260 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
vikt | 50 kg | |
maximalt varvtal: | 2 800 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312911 315 | |
EAN/GTIN | 4062406154639 | |
Tillverkarens nummer | 312911 315 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig ⌀ A: 315mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
18 464,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
10 853,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ A | 315 mm | 315 mm |
Öppning E | 103 mm | 103 mm |
Höjd med backar H2 | 140,2 mm | 137 mm |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
styrnings-⌀ B | 260 mm | 260 mm |
StyrningsdjupC | 5 mm | 5 mm |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |