{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 160 mm | |
Öppning E | 42 mm | |
Höjd utan backar H1 | 65 mm | |
Höjd med backar H2 | 91 mm | |
styrnings-⌀ B | 125 mm | |
StyrningsdjupC | 4 mm | |
Fyrkantnyckel K | 10 mm | |
vikt | 8,8 kg | |
maximalt varvtal: | 4 600 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310505 160 | |
EAN/GTIN | 4019208526997 | |
Tillverkarens nummer | 185303 |