{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 250 mm | |
Öppning E | 76 mm | |
Höjd utan backar H1 | 82 mm | |
Höjd med backar H2 | 122 mm | |
styrnings-⌀ B | 200 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
Fyrkantnyckel K | 12 mm | |
vikt | 25,6 kg | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310505 250 | |
EAN/GTIN | 4019208526973 | |
Tillverkarens nummer | 185305 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste 250 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
15 204,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
7 172,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
11 794,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Öppning E | 76 | 76 | 76 |
vikt | 25,6 | 29 | 29 |
Höjd utan backar H1 | 82 | 85 | 89 |
Material | Stål | Gjutgods | Stål |
maximalt varvtal: | 3 000 | 2 500 | 3 500 |
styrnings-⌀ B | 200 | 200 | 200 |
Produktslag | Planspiralchuck | Planspiralchuck | Planspiralchuck |